Motion
40A20R18LT

DODGE
40A20R18LT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.8750 po, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535565
N° MFR40A20R18LT
Prix8,332.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40A20R18LT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.8750 po, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535565
N° MFR40A20R18LT
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
Prix8,332.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1880 po
  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    6533 po/lb;738.13 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    4300 lbf
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.76 po
  • Poids
    166 lb
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 10.5100 hp, Sortie 9.0700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 6.69 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, basse température
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40A20R18LT
  • Puissance d’entrée maximale
    21.660 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    19127.353 N, 4300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Réduction
    Réduction unique
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    40BASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    8.14 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4822 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477115615
  • Trousse de base J verticale
    40JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
40A20R18LT TIGEAR-2 REDUCER W/ LT LUBE