Motion
40S10HWP

DODGE
40S10HWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée séparée, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08535760
N° MFR40S10HWP
Prix9,739.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40S10HWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée séparée, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08535760
N° MFR40S10HWP
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
Prix9,739.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 2.188 po
  • Longueur de l’alésage
    9.82 po
  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    5881 po/lb;664.464 nm
  • Rapport nominal
    10
  • Charge suspendue
    3640 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.125 dans
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.81 dans
  • Poids
    160 lb, 72.575 kg
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    CAPACITÉ DE BUTÉE MAGNAGEAR G210HRH3-31.5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 17.7500 hp, Sortie 16.3300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 12.27 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40S10HWP
  • Puissance d’entrée maximale
    17.750 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    16191.527 N, 3640 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    14.96 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4418 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476234621

Aperçu

Description du fabricant
40S10HWP TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT