Motion
BRG22328KC3

DODGE
BRG22328KC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 102 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535937
N° MFRBRG22328KC3
Prix5,029.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22328KC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 102 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535937
N° MFRBRG22328KC3
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
Prix5,029.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    102 mm
  • Poids
    75.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    325000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    422035
  • Matériel
    422035
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1200 tr/min
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    365000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475614790

Aperçu

Description du fabricant
BRG22328KC3 ROULEMENTS