Motion
BRG22330C3

DODGE
BRG22330C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 320 mm, largeur 108 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535971
N° MFRBRG22330C3
Prix5,790.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22330C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 320 mm, largeur 108 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535971
N° MFRBRG22330C3
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
Prix5,790.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    108 mm
  • Poids
    90.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    365000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    423137
  • Matériel
    423137
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1100 tr/min
  • Vitesse maximale
    1100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    415000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475834228

Aperçu

Description du fabricant
BRG22330C3 ROULEMENTS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good