Motion
47A07LR25WP

DODGE
47A07LR25WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI08537468
N° MFR47A07LR25WP
Prix13,169.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47A07LR25WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI08537468
N° MFR47A07LR25WP
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
Prix13,169.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Longueur
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    47
  • Couple de sortie maximal
    6996 po/lb;790.442 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    5600 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 2 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.01 po
  • Poids
    251 lb
  • Largeur
    5.8100 po, 147.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    47Q05L21 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 27.7900 hp, Sortie 25.9000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 21.77 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47A07LR25WP
  • Puissance d’entrée maximale
    30.440 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    24.37 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 5801 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476235017

Aperçu

Description du fabricant
47A07LR25WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC