Motion
47A25R21WP

DODGE
47A25R21WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08537500
N° MFR47A25R21WP
Prix11,036.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47A25R21WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08537500
N° MFR47A25R21WP
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
Prix11,036.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Longueur
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    47
  • Couple de sortie maximal
    7671 po/lb;866.706 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    5600 lbf
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 2 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.01 po
  • Poids
    251 lb, 113.852 kg
  • Largeur
    5.8100 po, 147.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 10.4800 hp, Sortie 8.5200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 7.12 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47A25R21WP
  • Puissance d’entrée maximale
    24.450 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    8.09 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 6410 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476235260

Aperçu

Description du fabricant
47A25R21WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC