Motion
47Q10LR25WP

DODGE
47Q10LR25WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI08537567
N° MFR47Q10LR25WP
Prix12,765.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47Q10LR25WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI08537567
N° MFR47Q10LR25WP
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
Prix12,765.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Longueur
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    47
  • Couple de sortie maximal
    8110 po/lb;916.307 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    5600 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 2 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.01 po
  • Poids
    245 lb
  • Largeur
    5.8100 po, 147.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    47Q60LR14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 24.4500 hp, Sortie 22.5200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 17.74 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47Q10LR25WP
  • Puissance d’entrée maximale
    5.540 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    20.08 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 6390 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476235765

Aperçu

Description du fabricant
47Q10LR25WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC