Motion
47Q50L18WP

DODGE
47Q50L18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08537626
N° MFR47Q50L18WP
Prix10,171.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47Q50L18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08537626
N° MFR47Q50L18WP
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
Prix10,171.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Hauteur du boîtier
    5.3100 po, 134.87 mm
  • Longueur
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    47
  • Couple de sortie maximal
    7695 po/lb;869.418 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    5600 lbf
  • Ratio
    50:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 2 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.01 po
  • Poids
    245 lb, 111.13 kg
  • Largeur
    5.8100 po, 147.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA5215H15S X 3-7/16 BR BR REDR
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 6.2200 hp, Sortie 4.2700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.47 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47Q50L18WP
  • Puissance d’entrée maximale
    6.220 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.42 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 6241 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476236137

Aperçu

Description du fabricant
47Q50L18WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC