Motion
DOUILLE R1 X 3-7/16-KW

DODGE
R1 X 3-7/16-KW BUSHING

Bague conique fendue - Bague R1 , 3-7/16 po de diamètre, 5.3750 po de diamètre extérieur en flg, 2.8750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08537932
N° MFRR1 X 3-7/16-KW BUSHING
Prix224.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
R1 X 3-7/16-KW BUSHING

Bague conique fendue - Bague R1 , 3-7/16 po de diamètre, 5.3750 po de diamètre extérieur en flg, 2.8750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08537932
N° MFRR1 X 3-7/16-KW BUSHING
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
Prix224.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Taille de la bague
    R1
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS D'ENTRAÎNEMENT DE BAGUE R1 X 3-7/16-KW