Motion
100B100MGR
Les roulements à rouleaux cylindriques fendus sont complètement divisés à l'arbre pour faciliter l'entretien et la simplification des systèmes d'arbre. Ils conviennent à une vaste gamme de conditions de charge et de vitesse. 100 Les roulements de la série sont la gamme standard la plus compacte de roulements à rouleaux cylindriques fendus et sont généralement montés dans des boîtiers SKF Cooper avec une disposition pour le désalignement statique entre l’arbre et le boîtier. Les roulements de type GR s’adaptent aux charges axiales dans les deux directions ainsi qu’aux charges radiales.
N° D’ARTICLE MI08539960
N° MFR100B100MGR
Prix4,639.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Les roulements à rouleaux cylindriques fendus sont complètement divisés à l'arbre pour faciliter l'entretien et la simplification des systèmes d'arbre. Ils conviennent à une vaste gamme de conditions de charge et de vitesse. 100 Les roulements de la série sont la gamme standard la plus compacte de roulements à rouleaux cylindriques fendus et sont généralement montés dans des boîtiers SKF Cooper avec une disposition pour le désalignement statique entre l’arbre et le boîtier. Les roulements de type GR s’adaptent aux charges axiales dans les deux directions ainsi qu’aux charges radiales.
N° D’ARTICLE MI08539960
N° MFR100B100MGR
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
Prix4,639.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 100B100MGR 100 POUR TRAVAUX LÉGERS,