Motion
ECP4422T-4
900 tr/min, 3 ph, 460 V, Cadre 449T , Logement de la PFTE
N° D’ARTICLE MI08541283
N° MFRECP4422T-4
Prix65,668.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
900 tr/min, 3 ph, 460 V, Cadre 449T , Logement de la PFTE
N° D’ARTICLE MI08541283
N° MFRECP4422T-4
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
Prix65,668.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    449T

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    900 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
ECP4422T-4 150HP, 890RPM, 3PH, 60HZ,