Motion
EHM2535T-8
Moteur frein - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, logement ODP, 60 Hz, base 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI08541363
N° MFREHM2535T-8
Prix7,137.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, logement ODP, 60 Hz, base 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI08541363
N° MFREHM2535T-8
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
Prix7,137.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    25.0600 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    336 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour onduleur; Oreilles de levage standard; Graisse pour roulements Polyrex Em (-20F , +300F)
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    30HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 286T, 4052M, OPSB, F1
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    81 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.941
  • HP
    30 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    G
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHM2535T-8
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6309
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Normes respectées
    CSA, NEMA, UR
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    200 V
  • Volts à fréquence
    200 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EHM2535T-8 30HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ,