Motion
EM2334T-BG
Moteur frein - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1770 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08541545
N° MFREM2334T-BG
Prix6,855.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1770 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08541545
N° MFREM2334T-BG
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
Prix6,855.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Facteur de service
    1.15

Détails

  • Ampères à tension
    48 A;24 A à 230 V;460 V
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    48 A;24 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.93
  • HP
    20 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    G
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension
    230 V, 460 V

Aperçu

Description du fabricant
EM2334T-BG 20HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ,