Motion
16HT05201S
Roulette à plaque pivotante pour service moyen – série 16 , matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 4 mm, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI08543730
N° MFR16HT05201S
Prix80.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque pivotante pour service moyen – série 16 , matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 4 mm, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI08543730
N° MFR16HT05201S
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
Prix80.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0148 po
  • Taille du boulon
    3/8 po, 9.52 mm
  • Taille de la roulette
    5.0000 po, 127 mm
  • Largeur de la face
    4 mm
  • Taille de la jambe
    1/4 po | 6.34 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.6250 po | 92.07 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.6250 po | 66.68 mm
  • Hauteur de montage
    6-1/2 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 po x 4-1/2 po
  • Hauteur totale
    6.5000 po, 165.09 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-5/8 po
  • Rayon pivotant
    1-5/8 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Poids
    4800 lb
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué Nsf, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés, haute température, conforme Rohs
  • Application
    Chariots d’atelier/de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
  • ID du roulement
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    4800 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Solide
  • Code de fixation
    Standard
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Chariots de manutention
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Code d’harmonisation
    8716903000
  • Tolérance à la chaleur
    -20 à 480 °F
  • Comprend
    Essieu et écrou
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16HT05201S
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Nombre de roulettes
    1
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 16
  • Style
    Plaque pivotante
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    NYLON - HAUTE TEMPÉRATURE REMPLI DE VERRE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    4800 lb
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Dureté des roues
    75-80 Shore D
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
16HT05201S 5X2 ROULETTE EN NYL HAUTE TEMPÉRATURE