Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage9-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1-3/4 po
- Rayon pivotant1-3/4 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Poids1.75 lb
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- ApplicationChariots d’atelier/de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Série de roulettesSérie 16
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseNOIR
- Matériau de baseSolide
- Code de fixationStandard
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Dureté75-80 Shore D
- Code d’harmonisation8716903000
- Tolérance à la chaleur-20 à 480 °F
- Capacité de charge1250 lb
- Numéro de catalogue du fabricant16HT08201S
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- SérieSÉRIE 16
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementNYLON - HAUTE TEMPÉRATURE REMPLI DE VERRE
- TypePIVOTANT
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueROULEAU
- Couleur de la roueNylon noir
- Type de matériau de roueTemp. élevée remplie de nylon et de verre
- Type de roueHT - Nylon rempli de verre (chaleur élevée)