Motion
87463 ROUE TRONÇONNEUSE ARGENTÉE 7100139222 NOIRE, 3/8 PO, 4 PO X 1/20 PO 25/PAQUET

3M
87463 SILVER CUT-OFF WHEEL 7100139222 BLACK, 3/8 IN, 4 IN X 1/20 IN 25/PACK

Roue tronçonneuse argentée 3M™ , 87463, T1, 4 po x 0,050 po x 3/8 po, 25 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI08544619
N° MFR87463 SILVER CUT-OFF WHEEL 7100139222 BLACK, 3/8 IN, 4 IN X 1/20 IN 25/PACK
Prix4.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87463 SILVER CUT-OFF WHEEL 7100139222 BLACK, 3/8 IN, 4 IN X 1/20 IN 25/PACK

Roue tronçonneuse argentée 3M™ , 87463, T1, 4 po x 0,050 po x 3/8 po, 25 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI08544619
N° MFR87463 SILVER CUT-OFF WHEEL 7100139222 BLACK, 3/8 IN, 4 IN X 1/20 IN 25/PACK
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
Prix4.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3/8 po
  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur globale
    0.05 po
  • Poids
    0.067 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Épaisseur de la roue
    0.050 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Travail des métaux
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour couper rapidement les tuyaux métalliques, les tubes de feuilles plates et plus encore - Durabilité exceptionnelle prolongeant la durée de vie de la roue pour une excellente valeur de performance - Le grain en forme de précision 3M coupe exceptionnellement rapidement, aidant à augmenter la productivité - Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable - Utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules tronçonneuses - Pour plus de sécurité, toujours utiliser sur un outil avec un protecteur approuvé, conformément à la norme ANSI B7.1
  • Grade
    60
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125874632
  • Rpm max.
    19100 tr/min
  • Type de minéraux
    Céramique de forme précise
  • Quantité du colis
    25
  • Poste
    Mieux
  • Substrat
    Tous les métaux, aluminium, acier au carbone, fonte, métaux doux, acier inoxydable
  • CUP_NON
    00051125874632
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
87463 MEULE TRONÇONNEUSE ARGENTÉE 7100139222
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour couper rapidement les tuyaux métalliques, les tubes de feuilles plates et plus encore - Durabilité exceptionnelle prolongeant la durée de vie de la roue pour une excellente valeur de performance - Le grain en forme de précision 3M coupe exceptionnellement rapidement, aidant à augmenter la productivité - Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable - Utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules tronçonneuses - Pour plus de sécurité, toujours utiliser sur un outil avec un protecteur approuvé, conformément à la norme ANSI B7.1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good