Motion
ARVAC SW 3X100 pi

CONTINENTAL
ARVAC SW 3X100'

ARVAC SW 3X100 pi
N° D’ARTICLE MI08544650
N° MFRARVAC SW 3X100'
Prix23.70 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ARVAC SW 3X100'

ARVAC SW 3X100 pi
N° D’ARTICLE MI08544650
N° MFRARVAC SW 3X100'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.70 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    1.086 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
ARVAC SW 3X100 pi