Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur15 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionMM30BS62DH
- Numéro CUP du fabricant013992127174
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON013992127174
Aperçu
- TVAR_SET : 2
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : cage de roulement à billes en nylon
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.21 kg 0.46 lb