Motion
MM35BS72SUH

TIMKEN (FAFNIR)
MM35BS72SUH

Roulement à billes Super Precision - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08545767
N° MFRMM35BS72SUH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM35BS72SUH

Roulement à billes Super Precision - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08545767
N° MFRMM35BS72SUH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    013992153463
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    013992153463

Aperçu

Description du fabricant
MM35BS72SUH