Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur18 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM9113WI SUL
- Numéro CUP du fabricant087796016279
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796016279
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.435 kg 0.96 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MM9113WICR 2MM9113WICRDUH 2MM9113WICRDUL 2MM9113WICRDULFS637 2MM9113WICRDULFS934 2MM9113WICRDUM 2MM9113WICRDUX 2MM9113WICRQUH 2MM9113WICRQUL 2MM9113WICRQUM 2MM9113WICRQUX 2MM9113WICRSUH 2MM9113WICRSUL 2MM9113WICRSUM 2MM9113WICRSUX 2MM9113WICRTUH 2MM9113WICRTUL 2MM9113WICRTUM 2MM9113WICRTUX