Motion
2MMC220WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC220WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08546909
N° MFR2MMC220WICRDUL
Prix21,519.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC220WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08546909
N° MFR2MMC220WICRDUL
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
Prix21,519.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    68 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MMC220WI DUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796019263
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796019263

Aperçu

Description du fabricant
2MMC220WI DUL
  • Type de bille : céramique
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 3.209 kg 7.07 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MMC220WICRDUH 2MMC220WICRDUL 2MMC220WICRDUM 2MMC220WICRDUX 2MMC220WICRQUH 2MMC220WICRQUL 2MMC220WICRQULFS927E 2MMC220WICRQUM 2MMC220WICRQUX 2MMC220WICRSUH 2MMC220WICRSUL 2MMC220WICRSUM 2MMC220WICRSUX 2MMC220WICRTUH 2MMC220WICRTUL 2MMC220WICRTUM 2MMC220WICRTUX