Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.5160 po, 38.50 mm
- Espacement des trous de boulon3.5630 po, 90.50 mm
- Alésage Diamètre30 mm
- Global Hauteur3.3130 po, 84.10 mm
- Longueur totale4.4380 po, 112.70 mm
- Largeur totale0.8130 po, 20.60 mm
- Poids1.84 lb
Détails
- Numéro de palierRAE30RRB
- Type de roulementBalle
- DescriptionFLCT 30, Fafnir Roulements montés à 2-Bolt, collier de verrouillage excentrique
- Capacité de charge dynamique4850 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementBride 2-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de jointCoussinet moulé
- SérieFLCT
- Capacité de charge statique2530 lbf