Motion
RCSM 1 3/16

TIMKEN (FAFNIR)
RCSM 1 3/16

Cartouche de roulement à billes - Alésage 1-3/16 po
N° D’ARTICLE MI08547132
N° MFRRCSM 1 3/16
Prix173.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
RCSM 1 3/16

Cartouche de roulement à billes - Alésage 1-3/16 po
N° D’ARTICLE MI08547132
N° MFRRCSM 1 3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix173.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6720 po
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1-3/16 po
  • Poids
    1.39 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    RAL103NPP
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    087796109483
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1870 lbf
  • Type de joint
    Lèvre
  • Série
    RCSM
  • CUP_NON
    087796109483

Aperçu

Description du fabricant
RCSM1 3/16