Motion
3MM9112WICRTM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9112WICRTM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547263
N° MFR3MM9112WICRTM
Prix3,705.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9112WICRTM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547263
N° MFR3MM9112WICRTM
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
Prix3,705.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95.00 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9112WI TM
  • Numéro CUP du fabricant
    087796200128
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796200128

Aperçu

Description du fabricant
3MM9112WI TM
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.409 kg 0.9 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MM9112WICRDUH 3MM9112WICRDUL 3MM9112WICRDULFS637 3MM9112WICRDULFS934 3MM9112WICRDUM 3MM9112WICRDUMA3639 3MM9112WICRDUX 3MM9112WICRQUH 3MM9112WICRQUHFS883 3MM9112WICRQUL 3MM9112WICRQUM 3MM9112WICRQUX 3MM9112WICRSUH 3MM9112WICRSUL 3MM9112WICRSUM 3MM9112WICRSUX 3MM9112WICRTM 3MM9112WICRTUH 3MM9112WICRTUL 3MM9112WICRTULFS637 3MM9112WICRTUM 3MM9112WICRTUMA3633 3MM9112WICRTUX