Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Extérieur Diamètre95.00 mm
- Global Largeur36 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMVC9112HXVVDULFS637
- Numéro CUP du fabricant087796242227
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796242227
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.426 kg 0.940 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)