Motion
3MMV9103HXVVSULFS637

TIMKEN (FAFNIR)
3MMV9103HXVVSULFS637

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547560
N° MFR3MMV9103HXVVSULFS637
Prix751.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MMV9103HXVVSULFS637

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547560
N° MFR3MMV9103HXVVSULFS637
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
Prix751.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35.00 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MMV9103HXVVSULFS637
  • Numéro CUP du fabricant
    087796242470
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796242470

Aperçu

Description du fabricant
3MMV9103HXVVSULFS637
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.038 kg 0.080 lb

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté