Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Extérieur Diamètre125 mm
- Global Largeur48 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMC214WI DUL
- Numéro CUP du fabricant087796253353
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796253353
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 1.074 kg 2.37 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MMC214WICRDUH 2MMC214WICRDUL 2MMC214WICRDULFS934 2MMC214WICRDUM 2MMC214WICRDUX 2MMC214WICRQUH 2MMC214WICRQUL 2MMC214WICRQUM 2MMC214WICRQUX 2MMC214WICRSUH 2MMC214WICRSUL 2MMC214WICRSUM 2MMC214WICRSUX 2MMC214WICRTUH 2MMC214WICRTUL 2MMC214WICRTUM 2MMC214WICRTUX