Motion
W210PP10
Roulement d’outils agricoles – droit, 1.9375 po de diamètre extérieur, 3.5433 po de diamètre extérieur, 1.9375 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI08548237
N° MFRW210PP10
Prix193.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’outils agricoles – droit, 1.9375 po de diamètre extérieur, 3.5433 po de diamètre extérieur, 1.9375 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI08548237
N° MFRW210PP10
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
Prix193.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Rayon du filet
    0.043 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Global Largeur  
    1.9375 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W210PP10
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    P
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec 1.9375 po de diamètre d’alésage, une fermeture à double étanchéité, aucun diamètre extérieur spécifié et 1.9375 po de largeur globale dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W210PP10
  • Numéro CUP du fabricant
    087796290105
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5210 lbf
  • Type de joint
    Joint à trois épaisseurs
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796290105

Aperçu

Description du fabricant
W210PP10
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Anneaux larges

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté