Motion
YTU2 3/16 SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YTU2 3/16 SGT

Unité de roulement à billes de mise en marche - Alésage 2-3/16 po, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08548246
N° MFRYTU2 3/16 SGT
Prix409.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
YTU2 3/16 SGT

Unité de roulement à billes de mise en marche - Alésage 2-3/16 po, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08548246
N° MFRYTU2 3/16 SGT
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
Prix409.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    2.7480 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1870 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    2.6890 po
  • Poids
    13.76 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YTU2 3/16 SGT
  • Numéro CUP du fabricant
    087796291300
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796291300

Aperçu

Description du fabricant
YTU 2 3/16 SGT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté