Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6250 po
- Cercle de boulonnage Diamètre7.9550 po
- Alésage Diamètre60 mm
Détails
- Numéro de palierGYE60KRRB SGT
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant087796291409
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieYCJ
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796291409