Motion
YCJT 20 PT SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YCJT 20 PT SGT

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 20 mm, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI08548252
N° MFRYCJT 20 PT SGT
Prix250.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
YCJT 20 PT SGT

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 20 mm, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI08548252
N° MFRYCJT 20 PT SGT
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
Prix250.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.5120 po, 38.40 mm
  • Espacement des trous de boulon
    3.5310 po, 89.70 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    27.5600 po;1.08 mm
  • Épaisseur de la bride
    0.4370 po;11.10 mm
  • Global Hauteur  
    2.3740 po, 60.30 mm
  • Longueur totale
    4.4060 po, 111.90 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    27.5600 po, 1.08 mm
  • Largeur totale
    1.0940 po, 27.80 mm
  • Poids
    1.022 lb

Détails

  • Numéro de palier
    GYE20KRRB TDCF SGT
  • Type de roulement
    Balle
  • Description
    YCJT 20 PT SGT, Roulements montés 2-Bolt Fafnir, vis de blocage
  • Capacité de charge dynamique
    3190 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Construction du logement
    Bride 2-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Coussinet
  • Série
    YCJT
  • Capacité de charge statique
    1460 lbf

Aperçu

Description du fabricant
YCJT 20 PT SGT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté