Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre95 mm
- Extérieur Diamètre170.00 mm
- Global Largeur96 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM219WI TUL
- Numéro CUP du fabricant087796291829
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796291829
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 2.669 kg 5.88 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MM219WICRDUH 3MM219WICRDUL 3MM219WICRDUM 3MM219WICRDUX 3MM219WICRQUH 3MM219WICRQUL 3MM219WICRQUM 3MM219WICRQUX 3MM219WICRSUH 3MM219WICRSUL 3MM219WICRSUM 3MM219WICRSUX 3MM219WICRTUH 3MM219WICRTUL 3MM219WICRTUM 3MM219WICRTUX