Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6400 po
- Largeur de la bague intérieure0.72 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre1.8504 po
- Global Largeur0.7200 po
- Poids0.172 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- DescriptionBB203KYY2 A2139A
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Dégagement interneR
- Description longueLe BB203KYY2 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.64 po avec un diamètre extérieur de 1.8504 po, une largeur de 0.72 po, une conception droite et un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricantBB203KYY2
- Numéro CUP du fabricant087796301924
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal10665.544 tr/min (graisse), 12443.135 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale2250 lbf
- Capacité de charge statique radiale1010 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Type de jointOuvert
- Auto-alignementNon
- Série200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796301924
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse