Motion
5307DW
Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 1.5000 po, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI08548298
N° MFR5307DW
Prix447.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 1.5000 po, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI08548298
N° MFR5307DW
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
Prix447.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.059 po
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Poids
    1.89 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    5307DW
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Rinçage du sol
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    087796302167
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Régime de fonctionnement maximal
    132520.54068381 tr/min (huile), 110433.78390317 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10800 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Double
  • Série
    5300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796302167

Aperçu

Description du fabricant
5307DW
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté