Motion
3MM9120WICRSUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9120WICRSUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08548308
N° MFR3MM9120WICRSUL
Prix2,989.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9120WICRSUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08548308
N° MFR3MM9120WICRSUL
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
Prix2,989.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9120WI SUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796312746
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796312746

Aperçu

Description du fabricant
3MM9120WI SUL
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 1.299 kg 2.86 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MM9120WICRDUH 3MM9120WICRDUL 3MM9120WICRDUM 3MM9120WICRDUX 3MM9120WICRQUH 3MM9120WICRQUL 3MM9120WICRQULFS637 3MM9120WICRQUM 3MM9120WICRQUX 3MM9120WICRSUH 3MM9120WICRSUL 3MM9120WICRSULFS637 3MM9120WICRSUM 3MM9120WICRSUX 3MM9120WICRTUH 3MM9120WICRTUL 3MM9120WICRTUM 3MM9120WICRTUMFS637 3MM9120WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté