Motion
3MMV212WIMBRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MMV212WIMBRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08548309
N° MFR3MMV212WIMBRDUL
Prix3,192.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MMV212WIMBRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08548309
N° MFR3MMV212WIMBRDUL
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
Prix3,192.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110.00 mm
  • Global Largeur  
    44 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MMV212WIMBRDUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796313743
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796313743

Aperçu

Description du fabricant
3MMV212WIMBRDUL
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.787 kg 1.74 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MM212WICR 3MM212WICRDUH 3MM212WICRDUL 3MM212WICRDUM 3MM212WICRDUX 3MM212WICRQUH 3MM212WICRQUL 3MM212WICRQUM 3MM212WICRQUX 3MM212WICRSUH 3MM212WICRSUL 3MM212WICRSUM 3MM212WICRSUX 3MM212WICRTUH 3MM212WICRTUL 3MM212WICRTUM 3MM212WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté