Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Angle de contact20 °
- Rayon du filet0.039 po
- Fente de remplissageNon
- Largeur de la bague intérieure1.9662 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur1.4544 po
- Extérieur Diamètre2.4407 po
- Global Largeur1.9662 po
- Poids1.144 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description5206KPP3
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solNon
- Numéro CUP du fabricant087796313866
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal165654.33462176 tr/min (huile), 138045.27885146 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale7800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5020 lbf
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Élément roulantBalle
- Type de ligneDouble
- Type de jointJoint à trois épaisseurs
- Série5200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796313866
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables