Motion
2MMC9311WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9311WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08549830
N° MFR2MMC9311WICRDUL
Prix3,428.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9311WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08549830
N° MFR2MMC9311WICRDUL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,428.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80.00 mm
  • Global Largeur  
    26 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MMC9311WI DUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796336186
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796336186

Aperçu

Description du fabricant
2MMC9311WI DUL
  • Type de bille : céramique
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.19 kg 0.41 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MMC9311WICRDUH 2MMC9311WICRDUL 2MMC9311WICRDUM 2MMC9311WICRDUX 2MMC9311WICRQUH 2MMC9311WICRQUL 2MMC9311WICRQUM 2MMC9311WICRQUX 2MMC9311WICRSUH 2MMC9311WICRSUL 2MMC9311WICRSUM 2MMC9311WICRSUX 2MMC9311WICRTUH 2MMC9311WICRTUL 2MMC9311WICRTUM 2MMC9311WICRTUX