Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Largeur26 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMC9313WI DUL
- Numéro CUP du fabricant087796337732
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796337732
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.220 kg 0.470 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MMC9313WICRDUH 2MMC9313WICRDUL 2MMC9313WICRDUM 2MMC9313WICRDUX 2MMC9313WICRQUH 2MMC9313WICRQUL 2MMC9313WICRQUM 2MMC9313WICRQUX 2MMC9313WICRSUH 2MMC9313WICRSUL 2MMC9313WICRSUM 2MMC9313WICRSUX 2MMC9313WICRTUH 2MMC9313WICRTUL 2MMC9313WICRTUM 2MMC9313WICRTUX