Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Extérieur Diamètre150 mm
- Global Largeur48 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MMC9120WI DUL
- Numéro CUP du fabricant087796346307
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796346307
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 1.299 kg 2.86 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MMC9120WICRDUH 3MMC9120WICRDUL 3MMC9120WICRDUM 3MMC9120WICRDUX 3MMC9120WICRQUH 3MMC9120WICRQUL 3MMC9120WICRQUM 3MMC9120WICRQUX 3MMC9120WICRSUH 3MMC9120WICRSUL 3MMC9120WICRSUM 3MMC9120WICRSUX 3MMC9120WICRTUH 3MMC9120WICRTUL 3MMC9120WICRTUM 3MMC9120WICRTUX