Motion
3MMC9124WICRQUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MMC9124WICRQUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08551093
N° MFR3MMC9124WICRQUL
Prix29,772.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MMC9124WICRQUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08551093
N° MFR3MMC9124WICRQUL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29,772.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    112 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MMC9124WI QUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796348851
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796348851

Aperçu

Description du fabricant
3MMC9124WI QUL
  • Type de bille : céramique
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 2.180 kg 4.81 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MMC9124WICRDUH 3MMC9124WICRDUL 3MMC9124WICRDUM 3MMC9124WICRDUX 3MMC9124WICRQUH 3MMC9124WICRQUL 3MMC9124WICRQUM 3MMC9124WICRQUX 3MMC9124WICRSUH 3MMC9124WICRSUL 3MMC9124WICRSUM 3MMC9124WICRSUX 3MMC9124WICRTUH 3MMC9124WICRTUL 3MMC9124WICRTUM 3MMC9124WICRTUX