Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre52.00 mm
- Global Largeur15 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MMC205WI SUL
- Numéro CUP du fabricant087796350632
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796350632
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.127 kg 0.280 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MMC205WICRDUH 3MMC205WICRDUL 3MMC205WICRDUM 3MMC205WICRQUH 3MMC205WICRQUL 3MMC205WICRQUM 3MMC205WICRSUH 3MMC205WICRSUL 3MMC205WICRSUM 3MMC205WICRTUH 3MMC205WICRTUL 3MMC205WICRTUM