Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Extérieur Diamètre85.00 mm
- Global Largeur19 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MMC209WI SUL
- Numéro CUP du fabricant087796353282
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796353282
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.408 kg 0.9 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MMC209WICRDUH 3MMC209WICRDUL 3MMC209WICRDUM 3MMC209WICRDUX 3MMC209WICRQUH 3MMC209WICRQUL 3MMC209WICRQUM 3MMC209WICRQUX 3MMC209WICRSUH 3MMC209WICRSUL 3MMC209WICRSUM 3MMC209WICRSUX 3MMC209WICRTUH 3MMC209WICRTUL 3MMC209WICRTUM 3MMC209WICRTUX