Motion
3MMC9112WICRSUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MMC9112WICRSUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08551752
N° MFR3MMC9112WICRSUL
Prix1,972.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MMC9112WICRSUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08551752
N° MFR3MMC9112WICRSUL
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
Prix1,972.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95.00 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MMC9112WI SUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796355446
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796355446

Aperçu

Description du fabricant
3MMC9112WI SUL
  • Type de bille : céramique
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.409 kg 0.9 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MMC9112WICRDUH 3MMC9112WICRDUL 3MMC9112WICRDUM 3MMC9112WICRDUX 3MMC9112WICRQUH 3MMC9112WICRQUL 3MMC9112WICRQUM 3MMC9112WICRQUX 3MMC9112WICRSUH 3MMC9112WICRSUL 3MMC9112WICRSUM 3MMC9112WICRSUX 3MMC9112WICRTUH 3MMC9112WICRTUL 3MMC9112WICRTUM 3MMC9112WICRTUX