Motion
AL-CCV-100-8-50-MOG

ABACO LIGHTING
AL-CCV-100-8-50-MOG

Éclairage à DEL - 100 W, 120/277 V, 2,860 lm Sortie lumineuse
N° D’ARTICLE MI08554828
N° MFRAL-CCV-100-8-50-MOG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-CCV-100-8-50-MOG

Éclairage à DEL - 100 W, 120/277 V, 2,860 lm Sortie lumineuse
N° D’ARTICLE MI08554828
N° MFRAL-CCV-100-8-50-MOG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.5000 po
  • Puissance
    100 W

Détails

  • Configuration de base
    MOG (Mogul)
  • Certification
    UL, DLC, IP64
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Température de la couleur
    5,000 K
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    130 lm/l
  • L70
    50,000 heures
  • Style de lampes
    Ampoule à maïs
  • Longévité
    50,000 heures
  • Sortie lumineuse
    2,860 lm
  • Puissance de remplacement
    100W - 175W DHI
  • Tension
    120/277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-CCV-100-8-50-MOG
  • Moteur isolé et dissipateur thermique creux en aluminium pour une meilleure circulation de l’air.
  • Approuvé pour les luminaires entièrement fermés.
  • Homologué IP64 , emplacements étanches à la poussière et humides.
  • Consommation d’énergie très faible, faible débit thermique.
  • Fonctionnement sans ballast seulement.
  • Installation facile, 120-227V (ne convient pas aux gradateurs)
  • Installations simples, visser dans les douilles HID existantes.
  • Sans UV (ultra-violet) et IR (infra-rouge).
  • 100 % sans mercure.