Spécifications
Dimensions
- Hauteur3.4000 po
- Longueur20.8000 po
- Puissance150 W
- Largeur11.6000 po
Détails
- CertificationUL, IP65, FCC
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- Température de la couleur4,000 - 5,000 K
- GradationNon
- Efficacité140 lm/l
- L7050,000 heures
- Type de lampeDEL
- Couleur pâleBlanc
- Distribution de la lumièreRue, stationnement
- Longévité50,000 heures
- Sortie lumineuse21,000 lm
- Nombre de lampes2
- Puissance de remplacement400W DHI
- Tension120-277 V
Aperçu
- Pinces en acier inoxydable
- Additif de lentille 100 % DR en option pour une résistance aux chocs
- Pilote DEL à courant constant intégré avec module DEL à haut rendement.
- Convient aux endroits humides ou secs.
- Excellente distribution et uniformité de la lumière.
- Convient au montage en surface.
- Classé IP65
- Options de capteur photoélectrique disponibles
- Options de montage pour ajusteur coulissant, montage sur bras et tourillon disponibles.