Motion
AL-GT-MA-400-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-GT-MA-400-8-50-U

Lampe de sécurité et projecteur - DEL, 400 W, 120-277 V, sortie lumineuse 60,000 lm
N° D’ARTICLE MI08554855
N° MFRAL-GT-MA-400-8-50-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-GT-MA-400-8-50-U

Lampe de sécurité et projecteur - DEL, 400 W, 120-277 V, sortie lumineuse 60,000 lm
N° D’ARTICLE MI08554855
N° MFRAL-GT-MA-400-8-50-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.7000 po
  • Longueur
    20.7000 po
  • Puissance
    400 W
  • Largeur
    18.7000 po

Détails

  • Certification
    UL, DLC, IP66
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Température de la couleur
    4,000 - 5,000 K
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    150 lm/l
  • L70
    100,000 heures
  • Type de lampe
    DEL
  • Couleur pâle
    Blanc
  • Distribution de la lumière
    Zone, inondation
  • Longévité
    100,000 heures
  • Sortie lumineuse
    60,000 lm
  • Puissance de remplacement
    1000W DHI
  • Tension
    120-277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-GT-MA-400-8-50-U
  • Remplacement Ultimate 1 pour 1 pour 1 des 400-1500W lumières DHI.
  • Excellente structure de refroidissement.
  • Efficacité inégalée de 145 lumens par watt.
  • Excellente distribution de la lumière et conception thermique avec une bonne convection naturelle.
  • Réduisez les coûts d’installation en remplaçant les lampes existantes.