Motion
AL-QS-JJB-12-7-50-U

ABACO LIGHTING
AL-QS-JJB-12-7-50-U

Éclairage à DEL - 12 W, 120 - 277 V, sortie lumineuse 1440 lm
N° D’ARTICLE MI08554856
N° MFRAL-QS-JJB-12-7-50-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-QS-JJB-12-7-50-U

Éclairage à DEL - 12 W, 120 - 277 V, sortie lumineuse 1440 lm
N° D’ARTICLE MI08554856
N° MFRAL-QS-JJB-12-7-50-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15.0000 po
  • Longueur
    7.1000 po
  • Puissance
    12 W
  • Largeur
    7.1000 po

Détails

  • Certification
    CSA, UL
  • Indice de rendu des couleurs
    70+ CRI
  • Température de la couleur
    5,000 K
  • Gradation
    Non
  • Efficacité
    120 lm/l
  • Couleur du boîtier
    Gris
  • Matériau du boîtier
    aluminium moulé sous pression
  • L70
    50,000 heures
  • Type de lampe
    DEL
  • Couleur pâle
    Blanc
  • Sortie lumineuse
    1440 lm
  • Longévité
    50,000 heures
  • Sortie lumineuse
    1,440 lm
  • Style de montage
    plafond
  • Nombre de lampes
    1
  • Puissance de remplacement
    26W LFC / 100W HID
  • Tension
    120 - 277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-QS-JJB-12-7-50-U
  • Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression et vis « On Guard », 0,75” Supports filetés NPS.
  • CSA : listé pour les endroits humides : compartiment à DEL scellé ANSI/UL 1598, 8750; IP65 .
  • Revêtement en poudre gris texturé sur revêtement de conversion au chromate.
  • Couleurs personnalisées disponibles sur demande.
  • Lentille en verre transparent de série. globe en verre givré offert en option.
  • Montage en saillie au mur ou au plafond.
  • Panneaux en aluminium.
  • Pilote électronique, 120-277V, 50/60Hz; moins de 20 % THD et PF>0.90. Protection contre les surtensions transitoires internes standard 2k.
  • Norme de gradation 0-10V pour une plage de gradation de 100 % à 10 %; le courant de source de gradation est de 150 microampères.