Spécifications
Dimensions
- Puissance60 W
Détails
- CertificationETL : UL, CSA, C1D2
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- Température de la couleur5000 K
- GradationNon
- Efficacité135 lm/l
- L7050,000 heures
- Longévité50000 heures
- Sortie lumineuse8,100 lm
- Puissance de remplacement75W-250W
- Tension120 V - 277 V
Aperçu
- Nos services d’éclairage clé en main sont conçus pour optimiser les niveaux d’éclairage et maximiser votre rendement du capital investi.
- Nos solutions tireront parti des incitatifs fédéraux et des services publics en utilisant la technologie d’éclairage la plus récente et la plus efficace pour générer des économies.
- Passer à travers la myriade d’options d’éclairage de modernisation peut être une tâche intimidante, heureusement pour nos clients, nous avons déjà fait le travail sale.
- En utilisant notre expertise en éclairage, nous avons choisi les luminaires commerciaux et industriels les plus performants et les plus efficaces.
- Nos solutions clés en main ont permis d’économiser des centaines d’heures de recherche et des millions de dollars en coûts d’électricité et d’entretien.