Motion
7100067212

3M
7100067212

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 150 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI08555132
N° MFR7100067212
Prix224.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100067212

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 150 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI08555132
N° MFR7100067212
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
Prix224.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ponçage grossier, déflexion, finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    150
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7100067212
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125870498
  • Application du matériel
    Composites, métal, peintures, apprêts, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125870498

Aperçu

Description du fabricant
7100067212 3M FILM CUBITRON II STIKIT DI
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Endos en pellicule pour une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure rétention des bords
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • L’accessoire 3M™ Stikit s.r.l. facilite et accélère le changement de disques